{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | SK 40, ypač trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Apsauga nuo įrankio iškritimo | Safe-Lock h6 | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 65 mm | |
Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
maksimalus įsukimo gylis LE | 47 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302303 12 | |
EAN / GTIN | 4034221062673 | |
Gamintojo numeris | 40.445.12.37 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas Power Shrink Chuck su Safe-Lock 12 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
316,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
138,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
214,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 26,5 mm | 26 mm | 20 mm |
Laikiklis | SK 40, ypač trumpas | SK 40, ypač trumpas | SK 40 A = 120 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |