{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302261 10 | |
EAN / GTIN | 4062406786922 | |
Gamintojo numeris | 302261 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas su 4 aušinimo kanalais, nikeliuot., SK 40 A = 120, Užveržimo⌀ D1: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
202,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
164,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
279,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje
214,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |