{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 120 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 120 mm | |
Išorinis ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302256 25 | |
EAN / GTIN | 4045197287991 | |
Gamintojo numeris | 302256 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
164,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
237,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm |
Laikiklis | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Išorinis ⌀ D | 53 mm | 53 mm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |