{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 mm | |
Laikiklis | SK 40, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302252 8 | |
EAN / GTIN | 4045197287830 | |
Gamintojo numeris | 302252 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
154,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Laikiklis | SK 40, trumpas | SK 40, trumpas | SK 40, trumpas |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Išorinis ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |