{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | SK 30 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 302225 20 | |
EAN / GTIN | 2050001839015 | |
Gamintojo numeris | 302225 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas 20 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
172,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
249,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 30 trumpas | SK 40, trumpas | SK 50, trumpas |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC |