Karštojo užspaudimo griebtuvas slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, SK 40 A = 160, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 10mm

Prekės Nr.: 302210 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: užrakinama
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 10 mm
Laikiklis SK 40 A = 160
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Aušinimo kanalo anga užrakinama
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC; HSC
Virpesiai slopinantis vibracijas
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 50 mm
L2 85,9 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302210 10
EAN / GTIN 4062406545505
Gamintojo numeris 302210 10
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Integruotas įrankių ilgio reguliavimas.
  • HSS ir VHM įrankiams.
  • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID/Balluffchip anga.
  • Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.
  • Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimo varžtams.
  • Sustiprintas modulis ar kontūras.
  • Paviršiai ­poliruoti.
  • Speciali kietmetalio šerdis karštojo užspaudimo griebtuvo korpuse.

Privalumai:

  • Vibracijos slopinimas.
  • Geresnė apdirbamo ruošinio kokybė.
  • Ilgesnė įrankio eksploatavimo trukmė.
  • Didesnis procesų saugumas.
  • Mažiau korozijos dėl poliruoto paviršiaus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui (koto tolerancija h6). Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308800.
AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.
Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410302419.
Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210354450.
Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 309906 dyd. 180.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį