Hidraulinis griebtuvas performance Master Chuck, SK 40 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 32mm

Prekės Nr.: 302195 32
Naujas produktas
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 32 mm
Laikiklis SK 40 trumpa
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC; HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 115 mm
⌀ D2 58,5 mm
Išorinis ⌀ D 62,5 mm
L3 51 mm
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302195 32
EAN / GTIN 4067263108283
Gamintojo numeris 302195 32

Aprašymas

Modelis:

  • Ypač tinka labai dinamiškam frezavimui.
  • Optimizuotas išorinis kontūras pagal FEM (baigtinių elementų metodą) – >tvirtumas dėl maksimalaus standumo, didesnio įrankio tarnavimo laiko, didesnio pjovimo laiko tūrio, tinkamas visoms apdirbimo strategijoms.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
  • Galima naudoti pereinamąsias įvores.
  • Atsparus temperatūrai iki 170°C daugiau nei 4 valandas.
  • Galima atlikti iki 10 kartų daugiau prispaudimo operacijų, palyginti su standartiniu hidrauliniu griebtuvu.
  • Labai mažas prispaudimo varžto priveržimo momentas – lengva valdyti.
  • Patentuota nauja hidraulinė prispaudimo sistema – patikimas, ilgaamžis aukščiausios kokybės įrankis.

Paskirtis:

Universalus, skirtas rupiojo apdirbimo ir apdailos operacijoms. Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu raktu su skersine rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135302187.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį