Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari 18 mm

Prekės Nr.: 302180 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 18 mm
Išorinis ⌀ 32 mm
⌀ D 32 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas 5 µm
Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302180 18
EAN / GTIN 4019208190945

Aprašymas

Modelis:

Užsandarinta (guminiu kamščiu).

Paskirtis:

  • Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
  • Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
  • Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
  • Radialinis mušimas ±5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).
  • Radialinis mušimas ±2 µm (pereinamajai įvorei).
  • Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Priedai pasirinktinai:

Cilindrinis valytuvas Nr. 343720.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį