{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 63,5 mm | |
Sistemos radialinio mušimo tikslumas | 5 µm | |
Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė |
Produkto numeris | 302175 12 | |
EAN / GTIN | 4045197763273 | |
Gamintojo numeris | 302175 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D | 32 mm | 20 mm |
Bendras ilgis L | 63,5 mm | |
Sistemos radialinio mušimo tikslumas | 5 µm | 5 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Pereinamoji įvorė | Pereinamoji įvorė |