Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari 6 mm

Prekės Nr.: 302147 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Išorinis ⌀ 12 mm
    Sistemos radialinio mušimo tikslumas 5 µm
    Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 302147 6
    EAN / GTIN 4060576159911

    Aprašymas

    Modelis:

    Užsandarinta (guminiu kamščiu).

    Paskirtis:

    • Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
    • Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
    • Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
    • Radialinis mušimas ±5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).
    • Radialinis mušimas ±2 µm (pereinamajai įvorei).
    • Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

    Priedai pasirinktinai:

    Cilindrinis valytuvas Nr. 343720.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį