{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 80 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 28,2 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302089 16 | |
EAN / GTIN | 4062406114855 | |
Gamintojo numeris | 302089 16 |