{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | SK 50 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 mm | |
L2 | 42 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Svoris | 3,3 kg | |
Sriegis M | M16×1 | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302052 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653239 | |
Gamintojo numeris | 15.507.50.20.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
562,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
329,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
259,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
397,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Laikiklis | SK 50 | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Reguliuojama ilgis V | 10 | 10 | 10 | 10 |
tinkama pereinamoji įvorė | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 |