Hidraulinis patronas BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma ADB 8 mm

Prekės Nr.: 302045 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 80 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 8 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80,5 mm
⌀ D2 28 mm
Išorinis ⌀ D 49,5 mm
Naudingasis ilgis L1 61,5 mm
L2 30 mm
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Svoris 1,3 kg
Sriegis M M6
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302045 8
EAN / GTIN 4045197146090
Gamintojo numeris 302045 8

Aprašymas

Modelis:

  • Radialinis mušimas ≤ 3 µm.
  • Su RFID/Balluffchip anga.
  • Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis − 10 mm).
  • Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
  • Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekiama:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810308830, dyd. 12; 20; 32: tarpinės įvorės Nr. 302135302187.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį