{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | SK 50 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 81 mm | |
Išorinis ⌀ D | 72 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 62 mm | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302180; 302175 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302029 32 | |
EAN / GTIN | 4045197586957 | |
Gamintojo numeris | 302029 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis patronas trumpas, modelis HT 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
356,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
359,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
447,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Išorinis ⌀ D | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
tinkama pereinamoji įvorė | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |