{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M12×131 | |
Laikiklis | ⌀ d = 25 mm | |
Koto ⌀ d | 25 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 75 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 301378 M12X131 | |
EAN / GTIN | 4062406274894 | |
Gamintojo numeris | 301378 M12X131 |