{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M8×88 | |
Laikiklis | ⌀ d = 16 mm | |
Koto ⌀ d | 16 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 40 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 301374 M8X88 | |
EAN / GTIN | 4062406274832 | |
Gamintojo numeris | 301374 M8X88 |