{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M16 | |
Laikiklis | ⌀ d = 32 mm | |
Koto ⌀ d | 32 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
Išorinis ⌀ D | 29 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 17 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 360 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 300 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 301368 M16X360 | |
EAN / GTIN | 4045197770943 | |
Gamintojo numeris | 301368 M16X360 |