{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M8 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 30 mm | |
Išorinis ⌀ D | 18 mm | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 8,5 mm | |
Praėjimo ⌀ Dp | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Produkto rūšis | Adapteris |
Produkto numeris | 301359 M8/M10 | |
EAN / GTIN | 4062406107598 | |
Gamintojo numeris | 301359 M8/M10 |