{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | ⌀ d = 20 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Kiaurymės ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 68,7 mm | |
L2 | 67 mm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 301353 M10X67 | |
EAN / GTIN | 4062406107420 | |
Gamintojo numeris | 301353 M10X67 |