Weldon laikikliai įsukamoms frezavimo galvutėms su vidiniu aušinimu M8X40

Prekės Nr.: 301346 M8X40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M × ilgis L1 Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ⌀ d = 16 mm
Koto ⌀ d 16 mm
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Bendras ilgis L 88 mm
Naudingasis ilgis L1 40 mm
L2 6 mm
Produkto rūšis Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301346 M8X40
EAN / GTIN 4062406107321
Gamintojo numeris 301346 M8X40

Aprašymas

Modelis:

Koto tolerancija h6.

Paskirtis:

Tvirtinimui Weldon tipo įspraustinėse.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį