{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Ilgis L | 11 mm | |
Produkto rūšis | Adapteris |
Produkto numeris | 301275 5 | |
Gamintojo numeris | 301275 5 |