{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis Morzės kūgis | 1 | |
Laikiklis | SK 40, trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 8 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis |
Produkto numeris | 301245 1 | |
EAN / GTIN | 4062406252236 | |
Gamintojo numeris | 301245 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Pereinamoji įvorė MK kotui Forma A, SK 40, trumpa, MK vidinis: 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
98,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | 100 mm | 110 mm |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forma | ADB | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 8 µm | ≤8 µm | ≤8 µm |
Vidinis Morzės kūgis | 1 | 1 | 1 |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis |