{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis Morzės kūgis | 3 | |
Laikiklis | SK 50, trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 25 000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 8 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 65 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis |
Produkto numeris | 301170 3 | |
EAN / GTIN | 4045197285928 | |
Gamintojo numeris | 301170 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, forma AD 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
71,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
61,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
43,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
382 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
57,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50, trumpa | SK 40, trumpa | BT 50 | BT 40 | SK 40, trumpa | SK 50 trumpa |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | 70 mm | 65 mm |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 25 000 min-1 | G 6,3 prie 25 000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 6,3 prie 25 000 min-1 | G 6,3 prie 12000 min-1 |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis |