{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis Morzės kūgis | 1 | |
Laikiklis | SK 40, trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 25 000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 8 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis |
Produkto numeris | 301165 1 | |
EAN / GTIN | 4062406252151 | |
Gamintojo numeris | 301165 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, forma AD, SK 40, trumpa, MK vidinis: 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
40,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
71,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
43,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
61,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40, trumpa | SK 40, trumpa | BT 40 | BT 50 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 45 mm |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forma | AD | AD | AD | AD |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤8 µm | ≤ 8 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 25 000 min-1 | G 6,3 prie 25 000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis | Adapterio laikiklis |