Frezavimo galvutės ilgintuvas trumpas 32 mm

Prekės Nr.: 301105 32
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6357
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 32 mm
Norma DIN 6357
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Išorinis ⌀ D 78 mm
Bendras ilgis L 45 mm
A 24 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301105 32
EAN / GTIN 4045197778451
Gamintojo numeris 301105 32

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo kakliukas, kiaurymė ir bazavimo paviršiai šlifuoti.

Paskirtis:

Lankstus frezavimo galvučių įspraustinės prailginimas. Palanki kaina lyginant su brangia specialių įrankių gamyba. 3 pritaikymo galimybės: trumpas (45 mm) arba ilgas (70 mm) ilgintuvas arba maksimaliai dviejų trumpų ilgintuvų (2×45 mm) kombinacija.

Tiekiama:

Su tinkamu frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.
Atsarginis varžtas Nr. 301107.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį