{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 60 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 60 mm | |
Laikiklis | SK 50 trumpas | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 128 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 40 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 60 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 60 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 301097 60 | |
EAN / GTIN | 4062406252069 | |
Gamintojo numeris | 301097 60 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo galvų griebtuvas Forma A 60 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
128,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
450,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Virbo ⌀ d1 | 60 | 60 |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 40 | 40 |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 60 | 60 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 60 | 60 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 60 | 60 |