Frezavimo galvučių įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu, SK 50, trumpa, Virbo ⌀ d1: 22mm

Prekės Nr.: 301090 22
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: nerakinama
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 22 mm
Užspaudimo ⌀ D1 22 mm
Laikiklis SK 50, trumpa
Norma DIN 6357
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Aušinimo kanalo anga nerakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 35 mm
Išorinis ⌀ D 48 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 19 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 22
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 22
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301090 22
EAN / GTIN 4045197285737
Gamintojo numeris 301090 22

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Trumpa darbinė dalis.
  • Platus atraminis paviršius.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • su 4 aušinimo kanalais.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį