{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 160 | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | nerakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 21 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 301070 27 | |
EAN / GTIN | 4045197285706 | |
Gamintojo numeris | 301070 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvučių įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
173,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
158,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
53,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 A = 160 | SK 40, vidutinė | SK 40 A = 120 | SK 40, trumpas |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | 60 mm | 120 mm | 35 mm |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤6 µm | ≤5 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |