{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 32 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 160 | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1; DIN 69871 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 58 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 24 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 38 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 32 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 32 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 300895 32 | |
EAN / GTIN | 4045197285270 | |
Gamintojo numeris | 300895 32 |