{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Rakto dydis SW | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 300774 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261555252 | |
Gamintojo numeris | 310 2006 820 1 |