Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

HiRunER precizinės ER įspraustinės 25

Prekės Nr.: 300646 25

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 25
Laikiklis SK 50 A = 70
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Užspaudimo ribos 1 mm - 16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Išorinis ⌀ D 44 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309617 25
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300646 25
Gamintojo numeris 300646 25

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti, labai mažas radialinis mušimas. Su specialia RFID anga mikroschemai, užveržimo veržle iki 25000 min-1.

Privalumai:

  • 3 µm radialinis mušimas naudojant 2 µm užspaudimo įvorę, 6 µm radialinis mušimas naudojant 5 µm užspaudimo įvorę.
  • Puikus sukibimas (iki 2 faktoriaus, lyginant su standartiniu ER patronu).
  • Vibraciją slopinantis ėfektas dėl 2 dalių veržlės (dyd. 11M ir 16M 1 dalis).

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su precizine užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309757, 309758 (skirta 11M ir 16M); ER canginės įvorės Fahrion Nr. 308901309434. ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308901309432, kabliniai raktai Nr. 628400 arba dinamometriniai raktai Nr. 309749 arba Nr. 628520.

Pastaba:

  • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h 10.
  • Užveržimo veržlė negali būti naudojama kartu su tarpine.
  • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.
  • Reikia nuimti mėlyną žiedą nuo Fahrion HP-2μm ER spyruokliuojančios įvorės.

Precizinę įspraustinę galima naudoti tik su precizine užveržimo veržle Nr. 309617.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį