{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 25 | |
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580 | 25 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300615 25 | |
EAN / GTIN | 4062406109622 | |
Gamintojo numeris | 300615 25 |