ER įspraustinė labai trumpa 40

Prekės Nr.: 300446 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 40 mm
Užspaudimo ⌀ D1 3-26 mm
Laikiklis SK 50
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 29 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. 45/50
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300446 40
EAN / GTIN 4062406545376
Gamintojo numeris 300446 40

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Labai trumpas modelis su vidine precizine tvirtinimo veržle. Puikia tinka darbui siaurose patalpose, labai stabilus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499, forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su ER užveržimo veržle (vidine).

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308941309448, užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309621.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį