Užveržimo varžtas, skirtas mikro laikikliui M8

Prekės Nr.: 300416 M8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1 8 mm
    Sriegio dydis M8
    Produkto rūšis Užveržimo varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 300416 M8
    EAN / GTIN 4045197727343
    Gamintojo numeris 300416 M8

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Užveržimo varžtas, skirtas GARANT mikro veržtuvo laikikliui.

    Tinka:

    Nr. 300415.

    Priedai pasirinktinai:

    Užveržimo varžtas Nr. 300416
    Skirta Weldon griebtuvui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį