{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | SK 40, trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300410 20 | |
EAN / GTIN | 4045197284358 | |
Gamintojo numeris | 300410 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė Forma AD, SK 40, trumpa, Užveržimo ⌀ D1: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
75,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
166,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
381,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
388,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40, trumpa | HSK-A 100 trumpa | SK 40 trumpas | SK 50 trumpas | BT 30 A = 100 | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 32 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Forma | AD | A | ADB | ADB | AD | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |