{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | SK 40 trumpas | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | neuždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300395 10 | |
EAN / GTIN | 4062406114626 | |
Gamintojo numeris | 300395 10 |