{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 130 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Išorinis ⌀ D | 72 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 32 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300347 32 | |
EAN / GTIN | 4062406421922 | |
Gamintojo numeris | 300347 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Įspraustinė, forma AD 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
148,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
166,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
190,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
78,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25 000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |