{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | SK 50 trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Aušinimo kanalo anga | neuždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 65 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 25 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300325 25 | |
EAN / GTIN | 4062406243159 | |
Gamintojo numeris | 300325 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais, SK 50 trumpa, Užveržimo ⌀ D1: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
80,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
86,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
113,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
301 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 trumpa | SK 50, trumpa | SK 50, trumpa | SK 50, trumpa | SK 50 trumpa |
Išorinis ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |