{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | SK 50 trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300315 16 | |
EAN / GTIN | 4062406243012 | |
Gamintojo numeris | 300315 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė, forma AD, SK 50 trumpa, Užveržimo ⌀ D1: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
55,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
75,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
95,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |