{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | SK 50, trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300295 20 | |
EAN / GTIN | 4045197283948 | |
Gamintojo numeris | 300295 20 |