{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | užrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300235 6 | |
EAN / GTIN | 4045197463319 | |
Gamintojo numeris | 300235 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 40 A = 100, Užveržimo⌀ D1: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
406 vnt. yra sandėlyje
97,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
530 vnt. yra sandėlyje
71,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
665 vnt. yra sandėlyje
49,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
336 vnt. yra sandėlyje
60,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |