{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | SK 40, trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | užrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300210 6 | |
EAN / GTIN | 4045197282804 | |
Gamintojo numeris | 300210 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais, SK 40, trumpa, Užveržimo ⌀ D1: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
405 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
214 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
84,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 085 vnt. yra sandėlyje
41,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
509 vnt. yra sandėlyje
50,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Išorinis ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HSC | HPC | HPC |