Įspraustinė, forma AD, SK 40, trumpa, Užveržimo⌀ D1: 20mm

Prekės Nr.: 300205 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
625 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 kai 18000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 20 mm
Laikiklis SK 40, trumpa
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 kai 18000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 63 mm
Išorinis ⌀ D 52 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 20
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300205 20
EAN / GTIN 4062406242558
Gamintojo numeris 300205 20

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.
Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min-1.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Įspraustinė, forma AD, SK 40, trumpa, Užveržimo⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Įspraustinė, forma AD, SK 40, trumpa, Užveržimo⌀ D1: 20mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
625 vnt. yra sandėlyje
38,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
49,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje
77,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
76,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
98,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje
50,20 €
Laikiklis SK 40, trumpa SK 40, trumpa SK 40, trumpa SK 40, trumpa SK 40, trumpa SK 40 trumpas SK 40, trumpa
Laikiklio norma ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Užspaudimo ⌀ D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 kai 18000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 6,3 kai 25000 min-1 G 2,5 prie 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 6,3, kai 15000 min-1
Pjovimo technika HPC HPC HPC HPC HPC HPC; HSC HPC
Produkto rūšis Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį