{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | SK 30, trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300050 20 | |
EAN / GTIN | 4045197675446 | |
Gamintojo numeris | 300050 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė, forma AD 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
43,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
63,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 | 20 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |