Vidinio sriegio peilis su prilituota plokštele dešininis, panašus į DIN 283 (ISO 13) 10 mm

Prekės Nr.: 297175 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto keturbriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto keturbriaunis 10 mm
    Ašmenys P20/K25
    Bendras ilgis 150 mm
    kiaurymėms, kurių ⌀ nuo 20 mm
    Produkto rūšis Tekinimo peilis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 297175 10
    EAN / GTIN 4045197885708
    Gamintojo numeris 297175 10

    Aprašymas

    Modelis:

    Kietlydinys − plieniniai kotai 700−800 N/mm2 tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuota. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti.
    Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

    Paskirtis:

    P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
    M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

    Dėmesio:

    Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį