Atpjovimo peilis su prilituota plokštele dešininis, panašus į DIN 4981 (ISO 7) 12 mm

Prekės Nr.: 297030 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys M20
Bendras ilgis 100 mm
Koto aukštis h 12 mm
Koto plotis p 8 mm
Ašmenų plotis 3 mm
Produkto rūšis Tekinimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 297030 12
EAN / GTIN 4045197885531
Gamintojo numeris 297030 12

Aprašymas

Modelis:

Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir liejinių apdirbimui.
M20 nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį