Tekinimo peilis su prilituota kietlydinio plokštele neutralus, panašus į DIN 4975 (ISO 10) 25 mm

Prekės Nr.: 296525 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys P20/K25
Bendras ilgis 140 mm
Koto aukštis h 25 mm
Koto plotis p 16 mm
Produkto rūšis Tekinimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 296525 25
EAN / GTIN 4045197519474
Gamintojo numeris 296525 25

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinys − plieniniai kotai 700−800 N/mm2 tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuota. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti.
Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį