Vidinio tekinimo peilis dešininis panašus į DIN 4954 6R mm

Prekės Nr.: 296400 6R
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ 6 mm
    Ašmenys HSS E
    Bendras ilgis 125 mm
    kiaurymėms, kurių ⌀ nuo 16 mm
    Produkto rūšis Tekinimo peilis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 296400 6R
    EAN / GTIN 4045197189233
    Gamintojo numeris 296400 6R

    Aprašymas

    Modelis:

    Visų dydžių peiliai suvirinti.

    Paskirtis:

    Universaliam naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.
    HSS/E − visomis tekinimo staklėmis gaminant pagal specialų užsakymą arba serijiniu būdu. Šie tekinimo peiliai labai gerai pjauna ir ne taip paprastai lūžta, net ir kai drožlės yra giliai, pjaunama netolygiai arba ruošinys yra labai atsparus tempimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį