Tekinimo peilis kairinis, panašus į DIN 4972 (ISO 2) 10 mm

Prekės Nr.: 296225 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto keturbriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto keturbriaunis 10 mm
    Ašmenys P20/K25
    Bendras ilgis 100 mm
    Produkto rūšis Tekinimo peilis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 296225 10
    EAN / GTIN 4045197884701
    Gamintojo numeris 296225 10

    Aprašymas

    Modelis:

    Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

    Paskirtis:

    P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
    M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

    Dėmesio:

    Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį