Tekinimo peilis dešininis panašus į DIN 4952 12 mm

Prekės Nr.: 296100 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto keturbriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto keturbriaunis 12 mm
Ašmenys HSS E
Bendras ilgis 110 mm
Produkto rūšis Tekinimo peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 296100 12
EAN / GTIN 4045197188700
Gamintojo numeris 296100 12

Aprašymas

Modelis:

Visų dydžių peiliai suvirinti.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį